CELLPACK - Reparaturband 0,75X25MM L=10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E72/25/10
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311055695
Sonepar Artikelnummer
120078745
Hersteller Artikelnummer
E72/25/10
Hersteller Typ
E72 0.75X25X10
Hersteller Artikel Nr.:
E72/25/10
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
0.75 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40051000
Gewicht:
0.189 kg


