Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturband selbstverschweißend D:0,5mm B:50mm L:10m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturband selbstverschweißend D:0,5mm B:50mm L:10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E72/50/10

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311060118

Sonepar Artikelnummer

121005182

Hersteller Artikelnummer

E72/50/10

Hersteller Typ

E72 0.5X50X10

Hersteller Artikel Nr.:

E72/50/10

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

10 m

Stärke:

0.5 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Ja

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Ja

Geeignet für Hochspannung:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Ja

Von Hand abreißbar:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

40051000

Gewicht:

0.264 kg

Dichtungsband aus schwarzem Polyisobutyl, selbstverschweißend, zum wasserdichtem Schutz von Kabeln und Komponenten.