CELLPACK - Reparaturmanschette klebebesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 28-10/750
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311002026
Sonepar Artikelnummer
120027417
Hersteller Artikelnummer
SRMAHV 28-10/750
Hersteller Typ
SRMAHV 28-10/750
Hersteller Artikel Nr.:
SRMAHV 28-10/750
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Länge:
750 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
10 .. 28 mm
Verstärkte Konstruktion:
Ja
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.316 kg


