CELLPACK - Reparaturmanschette klebebesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 43-12/1500
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311002101
Sonepar Artikelnummer
120027419
Hersteller Artikelnummer
SRMAHV 43-12/1500
Hersteller Typ
SRMAHV 43-12/1500
Hersteller Artikel Nr.:
SRMAHV 43-12/1500
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Länge:
1500 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
12 .. 43 mm
Verstärkte Konstruktion:
Ja
Wandstärke:
3.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.685 kg


