CELLPACK - Reparaturmanschette klebebesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 72-18/2000
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 82 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311002170
Sonepar Artikelnummer
120027425
Hersteller Artikelnummer
SRMAHV 72-18/2000
Hersteller Typ
SRMAHV 72-18/2000
Hersteller Artikel Nr.:
SRMAHV 72-18/2000
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
82 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Länge:
2000 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
18 .. 72 mm
Verstärkte Konstruktion:
Ja
Wandstärke:
3.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
1.099 kg


