CELLPACK - Reparaturmanschette klebebesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 93-26/750
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311002224
Sonepar Artikelnummer
120027432
Hersteller Artikelnummer
SRMAHV 93-26/750
Hersteller Typ
SRMAHV 93-26/750
Hersteller Artikel Nr.:
SRMAHV 93-26/750
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Länge:
750 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
26 .. 93 mm
Verstärkte Konstruktion:
Ja
Wandstärke:
3.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.604 kg


