CELLPACK - Reparaturmanschette klebebesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV125-32/750
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 143 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 32 mm
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311002354
Sonepar Artikelnummer
120027436
Hersteller Artikelnummer
SRMAHV125-32/750
Hersteller Typ
SRMAHV 125-32/750
Hersteller Artikel Nr.:
SRMAHV125-32/750
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
143 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Länge:
750 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
32 .. 125 mm
Verstärkte Konstruktion:
Ja
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.621 kg


