Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø125>32mm L=1000mm

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø125>32mm L=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV125-32/1000

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 143 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 32 mm

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311002361

Sonepar Artikelnummer

120045544

Hersteller Artikelnummer

SRMAHV125-32/1000

Hersteller Typ

SRMAHV 125-32/1000

Hersteller Artikel Nr.:

SRMAHV125-32/1000

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

143 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

32 mm

Länge:

1000 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

32 .. 125 mm

Verstärkte Konstruktion:

Ja

Wandstärke:

2.3 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.825 kg

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.