Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø125>32mm L=500mm

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø125>32mm L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV125-32/500

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 143 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 32 mm

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311002347

Sonepar Artikelnummer

120027435

Hersteller Artikelnummer

SRMAHV125-32/500

Hersteller Typ

SRMAHV 125-32/500

Hersteller Artikel Nr.:

SRMAHV125-32/500

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

143 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

32 mm

Länge:

500 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

32 .. 125 mm

Verstärkte Konstruktion:

Ja

Wandstärke:

2.3 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.418 kg

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.