Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø150>50mm L=1000mm

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø150>50mm L=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV198-50/1000

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311044767

Sonepar Artikelnummer

120242719

Hersteller Artikelnummer

SRMAHV198-50/1000

Hersteller Typ

SRMAHV/198-50/1000/SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

SRMAHV198-50/1000

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

160 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50 mm

Länge:

1000 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

50 .. 198 mm

Verstärkte Konstruktion:

Ja

Wandstärke:

2.3 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.973 kg

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.