Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø72>18mm L=500mm

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø72>18mm L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 72-18/500

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 82 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311002132

Sonepar Artikelnummer

120027427

Hersteller Artikelnummer

SRMAHV 72-18/500

Hersteller Typ

SRMAHV 72-18/500

Hersteller Artikel Nr.:

SRMAHV 72-18/500

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

82 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

18 mm

Länge:

500 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

18 .. 72 mm

Verstärkte Konstruktion:

Ja

Wandstärke:

3.4 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.272 kg

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.