Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø93>26mm L=250mm

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Reparaturmanschette mit Kleber Ø93>26mm L=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRMAHV 93-26/250

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm

  • Länge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311002194

Sonepar Artikelnummer

120027430

Hersteller Artikelnummer

SRMAHV 93-26/250

Hersteller Typ

SRMAHV 93-26/250

Hersteller Artikel Nr.:

SRMAHV 93-26/250

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

105 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

26 mm

Länge:

250 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

26 .. 93 mm

Verstärkte Konstruktion:

Ja

Wandstärke:

3.4 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.212 kg

Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen.