CELLPACK - Rollfeder RF/0.5/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF0,5/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199627
Sonepar Artikelnummer
121075959
Hersteller Artikelnummer
RF0,5/10
Hersteller Typ
RF/0.5/8-225MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF0,5/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.002 kg


