CELLPACK - Rollfeder RF/0/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF0/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199610
Sonepar Artikelnummer
121075960
Hersteller Artikelnummer
RF0/10
Hersteller Typ
RF/0/6-225MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF0/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.001 kg


