CELLPACK - Rollfeder RF/1/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF1/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 22 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199634
Sonepar Artikelnummer
121075961
Hersteller Artikelnummer
RF1/10
Hersteller Typ
RF/1/16-230MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF1/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 22 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.004 kg


