CELLPACK - Rollfeder RF/2/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF2/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17 .. 28 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199641
Sonepar Artikelnummer
121075962
Hersteller Artikelnummer
RF2/10
Hersteller Typ
RF/2/16-300MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF2/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 .. 28 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.007 kg


