CELLPACK - Rollfeder RF/3/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF3/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 37 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199658
Sonepar Artikelnummer
121075963
Hersteller Artikelnummer
RF3/10
Hersteller Typ
RF/3/16-370MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF3/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 .. 37 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.012 kg


