CELLPACK - Rollfeder RF/4/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF4/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33 .. 49 mm
Breite - 16 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199665
Sonepar Artikelnummer
121075964
Hersteller Artikelnummer
RF4/10
Hersteller Typ
RF/4/16-500MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF4/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33 .. 49 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.022 kg


