CELLPACK - Rollfeder RF/5/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF5/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44 .. 70 mm
Breite - 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199672
Sonepar Artikelnummer
121075965
Hersteller Artikelnummer
RF5/10
Hersteller Typ
RF/5/20-650MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF5/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44 .. 70 mm
Breite:
20 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.051 kg


