CELLPACK - Rollfeder RF/6/VE=10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF6/10
Geeignet für Kabeldurchmesser - 55 .. 92 mm
Breite - 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199689
Sonepar Artikelnummer
121075966
Hersteller Artikelnummer
RF6/10
Hersteller Typ
RF/6/20-900MM/VE=10
Hersteller Artikel Nr.:
RF6/10
Geeignet für Kabeldurchmesser:
55 .. 92 mm
Breite:
20 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
0.073 kg


