CELLPACK - Schmelzkleber TYP HB Bandform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HB
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - farblos
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311156385
Sonepar Artikelnummer
120078739
Hersteller Artikelnummer
HB
Hersteller Typ
HB
Hersteller Artikel Nr.:
HB
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Stärke:
25 mm
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39201089
Gewicht:
0.328 kg


