CELLPACK - Schraub- Anzweigklemme Al-Cu (12 Stk. Pkg.) m. Kunststoffgehäuse, 2,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446312
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 2.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311198507
Sonepar Artikelnummer
121005236
Hersteller Artikelnummer
446312
Hersteller Typ
AK 6
Hersteller Artikel Nr.:
446312
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
2.5 .. 6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
2.5 .. 6 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Aluminium/Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.089 kg


