CELLPACK - Schraub- Anzweigklemme Al-Cu (12 Stk. Pkg.) m. Kunststoffgehäuse, 4-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446313
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 4 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311198514
Sonepar Artikelnummer
121005233
Hersteller Artikelnummer
446313
Hersteller Typ
AK 10
Hersteller Artikel Nr.:
446313
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
4 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
4 .. 10 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Aluminium/Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.149 kg


