CELLPACK - Schraub-Verbindungsklemmen isoliert 16-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VI 16-50
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 50 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 16 .. 50 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311062075
Sonepar Artikelnummer
120243082
Hersteller Artikelnummer
VI 16-50
Hersteller Typ
VI-2/16-50/KLEMME
Hersteller Artikel Nr.:
VI 16-50
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 50 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 .. 50 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


