CELLPACK - Schraub-Verbindungsklemmen isoliert 4-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VI 4-16
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 4 .. 16 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 4 .. 16 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311062129
Sonepar Artikelnummer
120243083
Hersteller Artikelnummer
VI 4-16
Hersteller Typ
VI-1/4-16/KLEMME
Hersteller Artikel Nr.:
VI 4-16
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
4 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
4 .. 16 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


