CELLPACK - Schraub-Verbindungsklemmen isoliert 50-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VI 50-150
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 50 .. 150 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50 .. 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311062082
Sonepar Artikelnummer
120243084
Hersteller Artikelnummer
VI 50-150
Hersteller Typ
VI-3/50-150/KLEMME
Hersteller Artikel Nr.:
VI 50-150
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
50 .. 150 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 .. 95 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.146 kg


