CELLPACK - Schraubkabelschuh 16-95mm² m. Abreisskopfschrauben für Cu&Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374491
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 16 .. 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311185354
Sonepar Artikelnummer
121232096
Hersteller Artikelnummer
374491
Hersteller Typ
CSK/16-95/AS
Hersteller Artikel Nr.:
374491
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
16 .. 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
16 .. 95 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


