CELLPACK - Schraubkabelschuh 240-400mm² m. Abreisskopfschrauben für Cu&Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374495
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 240 .. 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311185392
Sonepar Artikelnummer
121232097
Hersteller Artikelnummer
374495
Hersteller Typ
CSK/240-400/AS
Hersteller Artikel Nr.:
374495
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
240 .. 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 .. 400 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.275 kg


