CELLPACK - Schraubkabelschuh 50-150mm2 m. Abreisskopfschrauben für Cu&Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374492
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 50 .. 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311185361
Sonepar Artikelnummer
121232098
Hersteller Artikelnummer
374492
Hersteller Typ
CSK/50-150/AS
Hersteller Artikel Nr.:
374492
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
50 .. 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
50 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 .. 150 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.096 kg


