CELLPACK - Schraubkabelschuh 6-50mm² m. Abreisskopfschrauben für Cu&Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374490
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 6 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311185347
Sonepar Artikelnummer
121232099
Hersteller Artikelnummer
374490
Hersteller Typ
CSK/6-50/AS
Hersteller Artikel Nr.:
374490
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
6 .. 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 .. 50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg


