CELLPACK - Schraubkabelschuh 95-240mm² m. Abreisskopfschrauben für Cu&Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374493
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311185378
Sonepar Artikelnummer
121232100
Hersteller Artikelnummer
374493
Hersteller Typ
CSK/95-240/AS
Hersteller Artikel Nr.:
374493
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.169 kg


