CELLPACK - Schraubverbinder (10-70mm²) mit Inbusschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262786
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 10 .. 70 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 10 .. 70 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311143149
Sonepar Artikelnummer
121232126
Hersteller Artikelnummer
262786
Hersteller Typ
Schraubverbinder/10-70/verz
Hersteller Artikel Nr.:
262786
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
10 .. 70 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
10 .. 70 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


