CELLPACK - Schraubverbinder 185-240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV 185-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 0 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 0 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 95 .. 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311053530
Sonepar Artikelnummer
120081412
Hersteller Artikelnummer
SV 185-240
Hersteller Typ
SV 185-240
Hersteller Artikel Nr.:
SV 185-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
0 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
0 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
0 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
0 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
0 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.343 kg


