CELLPACK - Schraubverbinder (2,5-16mm²) mit Inbusschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223342
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 1.5 .. 16 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311210278
Sonepar Artikelnummer
121232125
Hersteller Artikelnummer
223342
Hersteller Typ
Schraubverbinder/1.5-16/verz
Hersteller Artikel Nr.:
223342
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
1.5 .. 16 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


