CELLPACK - Schraubverbinder 2.5-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV 2,5-6
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5 .. 6 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 1.5 .. 6 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311067674
Sonepar Artikelnummer
120060415
Hersteller Artikelnummer
SV 2,5-6
Hersteller Typ
SV 2,5-6
Hersteller Artikel Nr.:
SV 2,5-6
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5 .. 6 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
1.5 .. 6 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


