CELLPACK - Schraubverbinder 25-35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV 25-35
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 4 .. 35 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 4 .. 35 mm²
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311186153
Sonepar Artikelnummer
120589554
Hersteller Artikelnummer
SV 25-35
Hersteller Typ
SV 25-35
Hersteller Artikel Nr.:
SV 25-35
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
4 .. 35 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
4 .. 35 mm²
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


