CELLPACK - Schraubverbinder 95-150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV 95-150
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 185 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311150932
Sonepar Artikelnummer
120060420
Hersteller Artikelnummer
SV 95-150
Hersteller Typ
SV 95-150
Hersteller Artikel Nr.:
SV 95-150
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25 .. 185 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25 .. 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 .. 185 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Ja
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.214 kg


