CELLPACK - Schraubverbinder m.Trennsteg und Abreisskopf 6-50mmq

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSV-T 6-50
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 6 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311137612
Sonepar Artikelnummer
120347151
Hersteller Artikelnummer
CSV-T 6-50
Hersteller Typ
CSV-T 6-50
Hersteller Artikel Nr.:
CSV-T 6-50
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 .. 50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


