CELLPACK - Schraubverbinder m.Trennsteg und Abreisskopf 95-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSV-T 95-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 95 .. 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311146324
Sonepar Artikelnummer
120347152
Hersteller Artikelnummer
CSV-T 95-240
Hersteller Typ
CSV-T 95-240
Hersteller Artikel Nr.:
CSV-T 95-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.117 kg


