Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schraubverbindersatz 10-16mm²

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schraubverbindersatz 10-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVSATZ 16

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009490000324

Sonepar Artikelnummer

120060422

Hersteller Artikelnummer

SVSATZ 16

Hersteller Typ

SVSATZ 16

Hersteller Artikel Nr.:

SVSATZ 16

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.073 kg

Ausführung: Messing verzinnt, bzw. Alu verzinnt - Verwendung: Cu, Al, Ein- & Mehrdraht - Querschnitt in mm² Es dürfen nur gleiche Materialien miteinander verbunden werden. Ausschließlich in Gießharz- oder Warmschrumpfmuffen verwenden. Achtung: Die angegebenen Kabelquerschnitte sind ausschließlich Richtwerte!