Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schraubverbindersatz 2,5-6mm²

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schraubverbindersatz 2,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVSATZ 6

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Geeignet für - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009490000317

Sonepar Artikelnummer

120060421

Hersteller Artikelnummer

SVSATZ 6

Hersteller Typ

SVSATZ 6

Hersteller Artikel Nr.:

SVSATZ 6

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.043 kg

- Ausführung: MS-verzinnt mit Wurminbusschraube - Verwendung: Cu, Al, Ein- & Mehrdraht - Querschnitt in mm² Es dürfen nur gleiche Materialien miteinander verbunden werden. Ausschließlich in Gießharz- oder Warmschrumpfmuffen verwenden. Achtung: Die angegebenen Kabelquerschnitte sind ausschließlich Richtwerte!