CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH5 65-15
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 4 .. 70 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311123301
Sonepar Artikelnummer
120242908
Hersteller Artikelnummer
SEH5 65-15
Hersteller Typ
SEH5 65-15
Hersteller Artikel Nr.:
SEH5 65-15
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
4 .. 70 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
65 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
108 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.047 kg


