CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH5 80-33
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124001
Sonepar Artikelnummer
120536903
Hersteller Artikelnummer
SEH5 80-33
Hersteller Typ
SEH5 80-33
Hersteller Artikel Nr.:
SEH5 80-33
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
80 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
179 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.084 kg


