CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH5 100-42
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 95 .. 240 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124018
Sonepar Artikelnummer
120538467
Hersteller Artikelnummer
SEH5 100-42
Hersteller Typ
SEH5 100-42
Hersteller Artikel Nr.:
SEH5 100-42
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 5-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
95 .. 240 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
100 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
42 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
198 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
34 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.130 kg


