CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe f. 4x1,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH4 28-9
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041193
Sonepar Artikelnummer
120242713
Hersteller Artikelnummer
SEH4 28-9
Hersteller Typ
SEH4 28-9
Hersteller Artikel Nr.:
SEH4 28-9
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
28 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
79 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


