CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe für 2x150-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH2 60-20
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 95 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311057620
Sonepar Artikelnummer
120242904
Hersteller Artikelnummer
SEH2 60-20
Hersteller Typ
SEH2/60-20/SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
SEH2 60-20
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
95 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
18 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.052 kg


