CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe für 3x120-300mmq

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH3 75-28
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 120 .. 300 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311049557
Sonepar Artikelnummer
120536914
Hersteller Artikelnummer
SEH3 75-28
Hersteller Typ
SEH3 75-28
Hersteller Artikel Nr.:
SEH3 75-28
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
120 .. 300 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
75 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
28 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
212 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.129 kg


