CELLPACK - Schrumpf-Aufteilkappe für 3x6-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH3 35-15
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 6 .. 35 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311020815
Sonepar Artikelnummer
120242905
Hersteller Artikelnummer
SEH3 35-15
Hersteller Typ
SEH3 35-15
Hersteller Artikel Nr.:
SEH3 35-15
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
6 .. 35 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
35 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


