CELLPACK - Schrumpf-Endverschluss mit Kleber 4x150-4x300mm² 0,6-1 KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX4 150-300
Anzahl der Leiter - 4
Ausführung - Warmschrumpf
Spannungsreihe - 0,6/1 kV
Nennquerschnitt - 150 .. 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311004716
Sonepar Artikelnummer
120060403
Hersteller Artikelnummer
SFEX4 150-300
Hersteller Typ
SFEX4 150-300
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX4 150-300
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Nennquerschnitt:
150 .. 300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.500 kg


