CELLPACK - Schrumpf-Quetsch-Verbinder Typ DR1 0,5-1,5mm rot, VE=20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456330
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Farbe - rot
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4010311199535
Sonepar Artikelnummer
121075936
Hersteller Artikelnummer
456330
Hersteller Typ
DR 1/0.5-1.5/SET/20X/RD
Hersteller Artikel Nr.:
456330
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Dauerhafte und zuverlässige Verbinder fu¨r extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.


